{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 10 mm | |
Sovitin | ER 32 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 4537 E | |
Ulko-⌀ D | 32,7 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309414 10 | |
EAN / GTIN | 2050001765925 | |
Valmistajan numero | 13826011000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
68,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
56,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 32 | ER 32 |
Ulko-⌀ D | 32,7 | 32,7 |
Kokonaispituus L | 40 | 40 |
Nim. kiristys-⌀ d | 10 | 10 |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 | ≤ 10 |
tyyppi | 4537 E | 4537 E |