Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 8mm

Artiklové číslo: 309409 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 4282 E
Upínač ER 25
Upínací průměr 8 mm
Upínací průměr min. 8 mm
Upínací průměr max. 9 mm
Vnější průměr 25,7 mm
Délka upínacích kleštin 34 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Upínací profil Čtyřhran
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
Provedení kleštinového sklíčidla Tlačné upínací kleštiny
S utěsněním ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309409 8
EAN / GTIN 2050001766908
Číslo výrobce 13825010800
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 60 barů!).
Antikorozní ochrana FAHRION®:
  • Kleština kompletně povlakovaná, včetně funkčních ploch.
  • Prodlužuje životnost kleštiny, zajišťuje plnou funkci a přesnost.

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Poznámka:

Upínací kleštiny FAHRION® podobné ISO 15488-A.