ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 8mm

Artikel-Nr.: 309409 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 4282 E
Aufnahme ER 25
Spanndurchmesser 8 mm
Spanndurchmesser min. 8 mm
Spanndurchmesser max. 9 mm
Durchmesser außen 25,7 mm
Länge Spannzange 34 mm
Norm DIN ISO 15488-A
Spannprofil vierkant
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Spannzangen-Ausführung Druckspannzange
mit Abdichtung ja
Innenkühlung möglich ja
Produktart Spannzange
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309409 8
EAN / GTIN 2050001766908
Herstellernummer 13825010800
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 60 bar!).
FAHRION®-Korrosionsschutz:
  • Spannzange komplett beschichtet, auch die Funktionsflächen.
  • Erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

Hinweis:

FAHRION® Spannzangen ähnlich ISO 15488-A.