{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 4282 E | |
| Upínač | ER 25 | |
| Upínací průměr | 4,5 mm | |
| Upínací průměr min. | 4,5 mm | |
| Upínací průměr max. | 5,5 mm | |
| Vnější průměr | 25,7 mm | |
| Délka upínacích kleštin | 34 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Upínací profil | Čtyřhran | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 10 µm | |
| Provedení kleštinového sklíčidla | Tlačné upínací kleštiny | |
| S utěsněním | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309409 4,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001768056 | |
| Číslo výrobce | 13825010450 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |