{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 7 mm | |
Upnutí | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Vnější ⌀ D | 25,7 mm | |
Celková délka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309409 7 | |
EAN / GTIN | 2050001766892 | |
Číslo výrobce | 13825010700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním 7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
1 497,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
1 157,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 25 | ER 25 |
Vnější ⌀ D | 25,7 | 25,7 |
Celková délka L | 34 | 34 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4282 E | 4282 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |