{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 4282 E | |
| Aufnahme | ER 25 | |
| Spanndurchmesser | 7 mm | |
| Spanndurchmesser min. | 7 mm | |
| Spanndurchmesser max. | 8 mm | |
| Durchmesser außen | 25,7 mm | |
| Länge Spannzange | 34 mm | |
| Norm | DIN ISO 15488-A | |
| Spannprofil | vierkant | |
| Rundlaufgenauigkeit ≤ | 10 µm | |
| Spannzangen-Ausführung | Druckspannzange | |
| mit Abdichtung | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 309409 7 | |
| EAN / GTIN | 2050001766892 | |
| Herstellernummer | 13825010700 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |