{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | ER-Spannzangensatz | |
| Obal | Pouzdro | |
| Upínač | ER 32 | |
| Upínací průměr min. D1 min | 3 mm | |
| Upínací průměr max. D1 max | 20 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Povrch | broušeno; kalené; leštěné | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 10 µm | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 309161 ER32 | |
| EAN / GTIN | 4069515026222 | |
| Číslo výrobce | 309161 ER32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |