Juego de pinzas portapiezas ER, Tamaño de pinzas portapiezas: ER16

Número de artículo: 309161 ER16
Descuento
217,91 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de pinzas portapiezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ER-Spannzangensatz
Embalaje Estuche
Asiento ER 16
Norma DIN ISO 15488-B
Superficie material endurecido; pulida; rectificado/a
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 309161 ER16
EAN / GTIN 4069515026192
Número del fabricante 309161 ER16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Volumen de suministro:

Estuche con disposición en espuma rígida, creciente en intervalos 1 mm.