ER kleština, ER 11, Jmenovitý upínací ⌀ d: 6mm

Artiklové číslo: 308913 6
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
187 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin
Označení výrobce ER-Spannzange 4008 E
Upínač ER 11
Upínací průměr D1 6 mm
Upínací průměr min. D1 min 5,5 mm
Upínací průměr max. D1 max 6 mm
Vnější průměr D 11,3 mm
Délka upínacích kleštin L 18 mm
Povrch broušeno; kalené; leštěné
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308913 6
EAN / GTIN 4069515023788
Číslo výrobce 308913 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Poznámka:

Přemostění upínacího ⌀ je vždy až o 0,5 mm menší.