ER-Spannzange, ER 11, Nenn-Spann-⌀ d: 6mm

Artikel-Nr.: 308913 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
282 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Spannzangenkegel
Herstellerbezeichnung
ER-Spannzange 4008 E
Aufnahme
ER 11
Spanndurchmesser D1
6 mm
Spanndurchmesser min. D1 min
5,5 mm
Spanndurchmesser max. D1 max
6 mm
Durchmesser außen D
11,3 mm
Länge Spannzange L
18 mm
Oberfläche
gehärtet; geschliffen; poliert
Rundlaufgenauigkeit ≤
10 µm
Schnittstelle
Trennstelle 1
Produktart
Spannzange
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308913 6
EAN / GTIN 4069515023788
Herstellernummer 308913 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 0,5 mm kleiner.