Pinzas portapiezas ER, ER 11, ⌀ de sujeción nominal d: 6mm

Número de artículo: 308913 6
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
173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Cono de pinza
Denominación del fabricante ER-Spannzange 4008 E
Asiento ER 11
Diámetro de sujeción D1 6 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 min 5,5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max 6 mm
Diámetro exterior D 11,3 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 18 mm
Superficie material endurecido; pulida; rectificado/a
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308913 6
EAN / GTIN 4069515023788
Número del fabricante 308913 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre de hasta 0,5 mm menos.