Tepelný upínací trn, HSK-E 50, ⌀ upnutí D1: 16mm

Artiklové číslo: 308035 16
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK05000110; ZYL01600110
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 50 mm; 16 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 16 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje HSK-E 50
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 16 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Nepodepřená délka A 95 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 32 mm
Úhel kuželu 4,5 stupně
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Dráha přestavení V 10 mm
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 27 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 120 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar E
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308035 16
EAN / GTIN 4067263014621
Číslo výrobce 308035 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm.
  • Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID/Balluff.

GARANT − funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání fréz a vrtáků s válcovou stopkou v toleranci h6. Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Trubka na chladící kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 − 302416. Smršťovací přístroje č. 354210 − 304755.