Tepelný upínací trn, HSK-E 50, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 308035 12
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
HSK05000110; ZYL01200110
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické; metrické
Velikost upínače, metrická
50 mm; 12 mm
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS
12 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Rozhraní na straně stroje
HSK-E 50
Rozhraní na straně obrobku
válcová stopka
Upínací průměr min. D1
12 mm
Upínací průměr max. D1
12 mm
Nepodepřená délka A
90 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
32 mm
Úhel kuželu
4,5 stupně
Otáčky max.
25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění
HSC
Včetně šroubu pro nastavování délky
ano
Dráha přestavení V
10 mm
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2
24 mm
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Tepelný upínací trn
Celková délka L
115 mm
Norma
DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar
E
S otvorem pro RFID nosiče dat
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Materiál
ocel
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308035 12
EAN / GTIN 4067263014614
Číslo výrobce 308035 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm.
  • Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID/Balluff.

GARANT − funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání fréz a vrtáků s válcovou stopkou v toleranci h6. Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Trubka na chladící kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 − 302416. Smršťovací přístroje č. 354210 − 304755.