Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, ⌀ 12 mm, ⌀ upnutí D1: 3mm

Artiklové číslo: 302145 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače
Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01200105
Formulář záznamu
Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače
metrické; metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm; 3 mm
Průměr hřídele DS
12 mm; 3 mm
Řada
GZB-S
Označení výrobce
GZB-S Reduzierhülse
Upínací průměr D1
3 mm
Vnější průměr D
12 mm
Délka upínacích kleštin L
52,5 mm
S morseovým kuželem (MK)
ne
Tvar
Válcové
Průměr válce D2
12 mm
Upínací profil
Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤
2 µm
S utěsněním
ne
Vnitřní chlazení je možné
ano
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Upínací pouzdro
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302145 3
EAN / GTIN 4060576155289
Číslo výrobce 0217910
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Redukční pouzdro Schunk GZB-S.
S drážkami chladicího kanálku.

Použití:

  • K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
  • Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.
  • Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
  • Přesnost obvodové házivosti ± 5 µm (systémová přesnost při 3×d).
  • Přesnost obvodové házivosti ± 2 µm (pro redukční pouzdro).
  • Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

Vhodné pro:

Hydraulické upínací pouzdro s upínacím ⌀ 20 mm.