Upínací trn pro frézovací hlavy s čelní chladicí tryskou, HSK-F 63 krátký, ⌀ trnu d1: 27mm

Artiklové číslo: 306531 27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí kanál uzavíratelný ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Kódování oddělovacího místa HSK06300495
Formulář záznamu S centrálním předáváním chladicího maziva
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Čep
Délka stopky 29 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ne
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy; Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka 101 mm
Celková výška 58 mm
Celková šířka 58 mm
Norma DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar F
Se závitem ne
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 1,244 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 306531 27
EAN / GTIN 4045197587824
Číslo výrobce 306531 27
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Upínací ⌀ 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • Funkční plochy HSK opracované.

S čelní chladicí tryskou.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.

Poznámka:

Bez závitu pro trubičku na chladící kapalinu.