Meskopopname met koelkanaalboring 27 mm

Artikelnummer: 306531 27
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Vorm: F
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 27 mm
Span-⌀ D1 27 mm
Opname HSK-F 63 kort
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Vorm F
Koelkanaalboring niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 55 mm
Buiten-⌀ D 58 mm
Freesdoornlengte L4 21 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 27
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 27
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 306531 27
EAN/GTIN 4045197587824

Omschrijving

Uitvoering:

  • Span-⌀ 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Groter kraagcontactvlak.
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor binnenkoeling nr. 309861.

Tip:

Zonder draad voor koelvloeistofleiding.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen