{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí kanál uzavíratelný | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK06300495 | |
| Formulář záznamu | S centrálním předáváním chladicího maziva | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 63 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 24 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Otvor chladicího kanálu uzavíratelný | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy; Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka | 94 mm | |
| Celková výška | 48 mm | |
| Celková šířka | 48 mm | |
| Norma | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | F | |
| Se závitem | ne | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 1,021 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 306531 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197587817 | |
| Číslo výrobce | 306531 22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |