Ändfräsdorn Med kylkanalhål 22 mm

Art-nr: 306531 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: F
  • Kylkanalborrhål: kan inte förslutas
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 22 mm
Spännhylsa D1 22 mm
fäste HSK-F 63 kort
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Form F
Kylkanalborrhål kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 50 mm
Utvändig-⌀ D 48 mm
Frässpindellängd L4 19 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 22
passande specialnyckel nr 309840 22
Produktslag Ändfräsdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 306531 22
EAN/GTIN 4045197587817

Benämning

Utförande:

  • Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Förstorad midjeanliggnängsyta.
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840, fräsåtdragningsskruv för invändig kylning nr 309861.

Anmärkning:

Utan gänga för kylvätskerör.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar