Kombinovaný upínací trn pro frézy, HSK-A 63 krátký, ⌀ trnu d1: 40mm

Artiklové číslo: 306110 40
Sleva
3 689,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa
HSK06300100; FDA040003e01
Formulář záznamu
Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; S podélnou a příčnou drážkou a utahovacím šroubem frézy
Provedení upínače
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická
40 mm
Velikost upínače, bezrozměrná
63
Typ upínače
Čep; Čep
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
41 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Rozhraní na straně stroje
HSK-A 63
Upínací průměr min. D1
40 mm
Upínací průměr max. D1
40 mm
Nepodepřená délka A
70 mm
Délka frézovacího trnu L3; L4
41 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
70 mm
Otáčky max.
25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti
6 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění
HPC
Konstrukce
krátká
Závit G; M
M20
Průměr trnu d1
40 mm
Užitná délka L1
27 mm
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka L
129 mm
Norma
DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar
A
Se závitem
ano
S otvorem pro RFID nosiče dat
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Hmotnost
1,4 kg
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 306110 40
EAN / GTIN 4045197589828
Číslo výrobce 306110 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip RFID / Balluff. Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání čelních válcových fréz a frézovacích hlav s podélnou nebo příčnou drážkou.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy č. 309860.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.

Poznámka:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.