Cono combinado portafresas, HSK-A 63 corto, ⌀ de mandril d1: 40mm

Número de artículo: 306110 40
Descuento
156,82 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación HSK06300100; FDA040003e01
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A; Con ranura longitudinal y transversal y tornillo de fijación de fresa
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 40 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 63
Tipo de alojamiento Espiga; Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 41 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 63
Diámetro de sujeción mín. D1 40 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 40 mm
Longitud de alcance A 70 mm
Longitud del mandril de fresado L3; L4 41 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 70 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Precisión de concentricidad 6 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Forma constructiva corto/a
Rosca G; M M20
Diámetro del mandril d1 40 mm
Longitud útil LN 27 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrino portafresas
Longitud total L 129 mm
Norma DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con rosca sí
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Peso 1,4 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 306110 40
EAN / GTIN 4045197589828
Número del fabricante 306110 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con RFID/perforación Balluffchip. Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de fresa frontal cilíndrica y fresas portaplacas con ranura longitudinal y transversal.

Volumen de suministro:

Incluye chaveta de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas n.° 309860.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, llave especial n.° 309840, tornillo de apriete de fresas para refrigeración interior n.° 309861.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.