Zařízení pro protáčení motoru se 3 převodovými stupni

Artiklové číslo: 3036456
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3036456
EAN / GTIN 4046459153955
Číslo výrobce 3036456
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Toto zařízení umožňuje, aby se motor přesně točil při seřizování ventilu nebo při provádění jiných prací.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro: Vhodné pro nákladní vozy Mercedes s 4-, 6- a 8-válcovými motory a pro nákladní vozy MAN s 5-, 6- a 8-válcovými motory.
  • pro typ motoru: diesel
  • Provedení: 3 ozubená kola
  • Hřídel, čtvercový: 1/2 palce