Dispositif de démarrage de moteur avec 3 vitesses

Réf.: 3036456
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3036456
EAN / GTIN 4046459153955
Réf. fabricant 3036456
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Ce dispositif permet au moteur de tourner avec précision lors du réglage de la soupape ou de l'exécution d'autres travaux.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Pour: Convient aux camions Mercedes équipés de moteurs 4, 6 et 8 cylindres ainsi qu’aux camions MAN équipés de moteurs 5, 6 et 8 cylindres.
  • pour type de moteur: Diesel
  • Exécution: 3 roues dentées
  • Support d’entraînement, carré: 1/2 pouce