Dispositivo de arranque del motor con 3 engranajes

Número de artículo: 3036456
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 3036456
EAN / GTIN 4046459153955
Número del fabricante 3036456
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Este dispositivo permite que el motor gire con precisión al ajustar la válvula o realizar otros trabajos.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • para: Apto para camiones Mercedes con motores de 4, 6 y 8 cilindros, así como para camiones MAN con motores de 5, 6 y 8 cilindros.
  • para el tipo de motor: Diésel
  • Ejecución: 3 ruedas dentadas
  • Soporte de accionamiento, cuadrado: 1/2 pulgada