Tepelný upínač typ ADB, BT 40 A = 160, ⌀ upnutí D1: 18mm

Artiklové číslo: 303430 18
Sleva
4 306,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Schrumpffutter Form ADB, BT 40 A = 160, Spann-⌀ D1: 18mm
Typ upínače Strmý kužel
Kódování oddělovacího místa SKG06305795
Formulář záznamu MAS BT
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep
Délka stopky 160 mm
Rozhraní na straně stroje BT 40
S instalací plánu ne
Upínací průměr min. 18 mm
Upínací průměr max. 18 mm
Nepodepřená délka 160 mm
Vnější průměr na straně nástroje 33 mm
Délka tělesa na straně nástroje 51 mm
Úhel kuželu 7 stupeň
Nástroj délka upínání min. 10 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Tlumení vibrací ne
Kompenzace kyvadla ne
Včetně seřizovacího šroubu délky ano
Dráha přestavení 10 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka 225,4 mm
Celková výška 42 mm
Celková šířka 42 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Vnitřní chlazení je možné ne
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303430 18
EAN / GTIN 4045197468147
Číslo výrobce 303430 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od ⌀ 6).
  • Vel. 3−5 pro TK, od vel. 6 pro HSS a TK.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Podobná E-DIN 69882-8, typ G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410302417, upínací přístroje 354210354400.