{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Schrumpffutter Form ADB, BT 40 A = 160, Spann-⌀ D1: 16mm | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG06305795 | |
| Formulář záznamu | MAS BT | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 160 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 40; BT 40 | |
| Včetně seřizovacího šroubu délky | ano | |
| Dráha přestavení | 10 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn; Tepelný upínací trn | |
| Celková délka | 225,4 mm | |
| Celková výška | 34 mm | |
| Celková šířka | 34 mm | |
| Norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | ADB | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 303430 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197468130 | |
| Číslo výrobce | 303430 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |