Tepelný upínač typ ADB, BT 40 A = 130, ⌀ upnutí D1: 18mm

Artiklové číslo: 303427 18
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG04005x11; ZYL01800115
Formulář záznamu S centrálním a mimostředným předáváním chladicího maziva
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 18 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 18 mm
Délka stopky LS 65,4 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje BT 40
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 18 mm
Upínací průměr max. D1 18 mm
Nepodepřená délka A 130 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 42 mm
Úhel kuželu 4,5 stupně
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Dráha přestavení V 10 mm
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 33 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 195,4 mm
Výška celková H1 63 mm
Šířka celkem B1 63 mm
Norma DIN 69882-8; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303427 18
EAN / GTIN 4045197649447
Číslo výrobce 303427 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od ⌀ 6).
  • Vel. 3−5 pro TK, od vel. 6 pro HSS a TK.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Podobná E-DIN 69882-8, typ G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 − 308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410 − 302417, upínací přístroje 354210 − 354400.