Upínací trn pro frézovací hlavy tlumené vibrace, BT 50 A = 400, ⌀ trnu d1: 16mm

Artiklové číslo: 303056 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Strmý kužel
Kódování oddělovacího místa SKG10001000
Formulář záznamu MAS BT
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep
Délka stopky 362 mm
Rozhraní na straně stroje BT 50
S instalací plánu ano
Vzdálenost a 400 mm
Nepodepřená délka 400 mm
Délka frézovacího trnu 17 mm
Vnější průměr na straně nástroje 38 mm
Přesnost obvodové házivosti 6 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
Strategie obrábění HPC
Tlumení vibrací ano
Včetně RFID nosiče dat ne
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková výška 38 mm
Celková šířka 38 mm
Norma DIN 6357; DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Materiál ocel k zušlechtění
Hmotnost 7,5 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303056 16
EAN / GTIN 4045197821744
Číslo výrobce 303056 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Válcový tvar.
  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.