Cono para fresas portaplacas Antivibratorio, BT 50 A = 400, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 303056 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Codificación de punto de separación SKG10001000
Forma de asiento MAS BT
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 50
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango 362 mm
Interfaz en el lado de la máquina BT 50
Con montaje plano
Distancia a 400 mm
Longitud de alcance 400 mm
Longitud del mandril de fresado 17 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta 38 mm
Precisión de concentricidad 6 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Amortiguación de vibraciones
Incl. soporte de datos RFID no
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrino portafresas
Altura total 38 mm
Anchura total 38 mm
Norma DIN 6357; DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID
Material acero bonificado.
Peso 7,5 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 303056 16
EAN / GTIN 4045197821744
Número del fabricante 303056 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Forma cilíndrica.
  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Superficie de apoyo del collar ampliada.
  • Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.° 309840.

Nota:

Otros tamaños a petición.