Meskopopname met trillingsdemping, BT 50 A = 400, Doorn-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 303056 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Span-⌀ D1 16 mm
Opname BT 50 A = 400
Norm DIN 6357
Opnamenorm DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Trilling gedempt
Afkoppellengte A-maat 400 mm
Buiten-⌀ D 38 mm
Freesdoornlengte L4 17 mm
Producttype Meskopopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 303056 16
EAN/GTIN 4045197821744
Nummer fabrikant 303056 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Cilindrische vorm.
  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Met RFID/Balluffchip-boring.
  • Vergroot kraagoplegvlak.
  • Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Tip:

Andere maten op aanvraag.