{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG10001000 | |
| Formulář záznamu | MAS BT | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 362 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 50 | |
| S instalací plánu | ano | |
| Vzdálenost a | 400 mm | |
| Nepodepřená délka | 400 mm | |
| Délka frézovacího trnu | 21 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 58 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 6 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Včetně RFID nosiče dat | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková výška | 58 mm | |
| Celková šířka | 58 mm | |
| Norma | DIN 6357; DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | A | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Hmotnost | 11,8 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 303056 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197821768 | |
| Číslo výrobce | 303056 27 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |