Zábradlí zásuvné pro rozteč stupňů 235 mm Délka 2 m

Artiklové číslo: 30295
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 30295
EAN / GTIN 4031405302952
Číslo výrobce 030295
L-číslo L90240 40
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Madlo z hliníkové trubky Ø 25 mm
  • Vhodné pro schůdky s roztečí 235 mm
  • Pro montáž bez použití nářadí pomocí ergonomické rukojeti s hvězdicí
  • Upevnění se provádí pomocí upínacího mechanismu v otvoru pro schůdek
  • Může být namontován na pravé nebo levé straně žebříku

Charakteristika:

  • Šířka: 138 mm
  • Průměr: 25 mm
  • Délka: 2000 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální