Pasamanos enchufable para distancia entre peldaños 235 mm Longitud 2 m

Número de artículo: 30295
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Cono combinado portafresas

Identificación y clasificación

Número de artículo 30295
EAN / GTIN 4031405302952
Número del fabricante 030295
Número L L90240 40
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Barandilla fabricada en tubo de aluminio Ø 25 mm
  • Adecuado para escaleras de paso con espacio entre pasos de 235 mm
  • Para el montaje sin herramientas a través de la manija ergonómica de la estrella
  • La fijación se realiza por medio de un mecanismo de sujeción en el orificio de paso
  • Se puede montar a la derecha o a la izquierda de la escalera

Característica:

  • Anchura: 138 mm
  • Diámetro: 25 mm
  • Longitud: 2000 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico