• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlauf steckbar für Stufenabstand 235 mm Länge 2 m

Artikel-Nr.: 30295
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Handlauf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 30295
EAN / GTIN 4031405302952
Herstellernummer 030295
L-Nummer L90240 40
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlauf aus Aluminium-Rohr Ø 25 mm
  • Passend für Stufenleitern mit Stufenabstand 235 mm
  • Zur werkzeuglosen Montage über ergonomischen Sterngriff
  • Befestigung erfolgt über Klemmmechanismus im Stufenloch
  • Wahlweise rechts oder links an Leiter montierbar

Merkmal:

  • Breite: 138 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Länge: 2000 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell