{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Centro P | |
| CP típus ER-hez | 11M | |
| Befogási ⌀ D1 | 1-7 mm | |
| Befogó | BT 40 A = 160 | |
| Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Alak | ADB | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval | ≤ 6 µm | |
| HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval | ≤ 3 µm | |
| ER szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval | ≤ 6 µm | |
| HP szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC | |
| Befogási tartomány | 1 mm - 7 mm | |
| A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
| Külső ⌀ D | 16 mm | |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
| Cikkszám | 302888 11M | |
| EAN / GTIN | 2050001701657 | |
| Gyártó száma | 43264001600 | |
| Gyártó/felelős személy | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |