Upínací trn typ ADB s přívodem chlazení, BT 40 A = 100, ⌀ upnutí D1: 20mm

Artiklové číslo: 302615 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí kanál uzavíratelný ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Strmý kužel
Kódování oddělovacího místa SKG04005795
Formulář záznamu S utahovacím závitem a unašečem
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 0400
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 100 mm
Rozhraní na straně stroje BT 40
S instalací plánu ne
Upínací průměr min. D1 20 mm
Upínací průměr max. D1 20 mm
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 52 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 56 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Strategie obrábění HPC
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 165,4 mm
Celková výška H1 52 mm
Celková šířka B1 52 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava černěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302615 20
EAN / GTIN 4250122613077
Číslo výrobce 406.04.20.100.K
Výrobce/odpovědná osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Provedení:

Chladicí kanál uzavíratelný pomocí O-kroužku.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308802, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.