{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN 2080 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Upínací průměr min. | 4 mm | |
| Upínací průměr max. | 26 mm | |
| Pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost kleštin | 40 | |
| Nepodepřená délka | 80 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 63 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Závit | M16 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Norma | DIN 2080 | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 302485 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406110628 | |
| Číslo výrobce | 302485 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |