{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Strmý kužel
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 |
Válcová stopka
|
|
| Formulář záznamu |
Strmý kužel DIN 2080; Rovná upínací plocha
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
8 mm
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
50
|
|
| Typ upínače |
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Průměr hřídele DS |
8 mm
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
SK 50
|
|
| Rozhraní na straně obrobku |
válcová stopka
|
|
| Upínací průměr min. D1 |
8 mm
|
|
| Upínací průměr max. D1 |
8 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
63 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
28 mm
|
|
| Přesnost obvodové házivosti |
3 µm
|
|
| Závit G; M |
M24
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Upínací trn
|
|
| Celková délka L |
190 mm
|
|
| Norma |
DIN 2080; DIN 6359
|
|
| Se závitem |
ano
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 302440 8 | |
| EAN / GTIN | 4250122600343 | |
| Číslo výrobce | 501.04.08.63 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |