{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Steilkegel
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 |
Zylinderschaft
|
|
| Aufnahmeform |
Steilkegel DIN 2080; gerade Spannfläche
|
|
| Aufnahmeausführung |
dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung; metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
8 mm
|
|
| Aufnahmegröße, dimensionslos |
50
|
|
| Aufnahmeart |
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
8 mm
|
|
| Schnittstelle maschinenseitig |
SK 50
|
|
| Schnittstelle werkstückseitig |
Zylinderschaft
|
|
| Spanndurchmesser min. D1 |
8 mm
|
|
| Spanndurchmesser max. D1 |
8 mm
|
|
| Auskraglänge A |
63 mm
|
|
| Durchmesser außen werkzeugseitig D |
28 mm
|
|
| Rundlaufgenauigkeit |
3 µm
|
|
| Gewinde G; M |
M24
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Flächenspannfutter
|
|
| Länge gesamt L |
190 mm
|
|
| Norm |
DIN 2080; DIN 6359
|
|
| mit Gewinde |
ja
|
|
| Inhalt |
1 St.
|
| Artikelnummer | 302440 8 | |
| EAN / GTIN | 4250122600343 | |
| Herstellernummer | 501.04.08.63 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |