{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Cono de gran inclinación
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Mango cilíndrico
|
|
| Forma de asiento |
Cono de gran inclinación DIN 2080; Superficie de sujeción recta
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración; sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
8 mm
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
50
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga; Taladro (interior)
|
|
| Diámetro vástago DS |
8 mm
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
SK 50
|
|
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo |
Mango cilíndrico
|
|
| Diámetro de sujeción mín. D1 |
8 mm
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 |
8 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
63 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
28 mm
|
|
| Precisión de concentricidad |
3 µm
|
|
| Rosca G; M |
M24
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Cono de sujeción plano
|
|
| Longitud total L |
190 mm
|
|
| Norma |
DIN 2080; DIN 6359
|
|
| Con rosca |
sí
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 302440 8 | |
| EAN / GTIN | 4250122600343 | |
| Número del fabricante | 501.04.08.63 | |
| Fabricante/responsable | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |