{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01200110; ZYL00100115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm; 1 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr hřídele DS | 12 mm; 1 mm | |
| Délka stopky LS | 75,5 mm | |
| Provedení stopky | HA; HB; HE | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | TRIBOS-Mini-SVL | |
| Označení výrobce | TRIBOS-Mini-SVL Verlängerung | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 12 mm | |
| Upínací průměr min. D1 | 1 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 1 mm | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 1 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 11 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 24 mm | |
| Otáčky max. | 52 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Konstrukce | Úzké | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Včetně šroubu pro nastavování délky | ano | |
| Dráha přestavení V | 10 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 | 9 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Prodloužení upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Výška celková H1 | 11 mm | |
| Šířka celkem B1 | 11 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 302383 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002076853 | |
| Číslo výrobce | 215701 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |