Prodloužení TRIBOS-Mini-SVL válcové, ⌀ upnutí D1: 2mm

Artiklové číslo: 302383 2
Sleva
4 325,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200110; ZYL00200115
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm; 2 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 12 mm; 2 mm
Délka stopky LS 75,5 mm
Provedení stopky HA; HB; HE
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TRIBOS-Mini-SVL
Označení výrobce TRIBOS-Mini-SVL Verlängerung
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 12 mm
Upínací průměr min. D1 2 mm
Upínací průměr max. D1 2 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 2 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 11 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 24 mm
Otáčky max. 52 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Konstrukce Úzké
Tlumení vibrací ano
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Dráha přestavení V 10 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 9 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka L 100 mm
Výška celková H1 11 mm
Šířka celkem B1 11 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302383 2
EAN / GTIN 2050002076860
Číslo výrobce 215703
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Použitím prodloužení TRIBOS SVL lze namísto drahých speciálních nástrojů použít standardní obráběcí nástroje. Prodloužení s přesností obvodové házivosti < 0,003 mm a úzkou rušivou konturou lze kombinovat s širokou škálou upínacích pouzder. Prodloužení TRIBOS SVL se již osvědčila při použití v lékařské, hodinářské a šperkařské technice i v automobilovém a elektronickém průmyslu.

Výhoda:

  • Optimalizovaná rušivá kontura – ideální pro vrtání na nízko položených místech, např. při konstrukci přípravků.
  • Axiální nastavení délek – nastavení délek v rozsahu přesnosti 0,01 mm, s dráhou nastavení 10 mm.
  • Pro nejmenší průměry od 0,3 mm – hospodárné pro nejjemnější obrábění bez použití speciálních nástrojů.
  • Flexibilní použití – vhodné pro hydraulické pouzdro a upnutí kleštin ER.
  • Lze upnout všechny běžně dostupné typy stopek (HA, HB, HE).
  • Vynikající tlumení vibrací – zamezení mikropřerušení, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšení životnosti nástroje a snížení nákladů.
  • Možnost vysokých otáček – až 52 000 ot/min.

Funkce:

Díky upínacím zařízením TRIBOS SVP je mnohoúhelníkový upínací průměr prodloužení kulatý a stopku nástroje lze snadno zasunout. Pokud se tlak na upínací průměr sníží, opět přijme svůj mnohoúhelníkový tvar a upne vloženou stopku nástroje procesně bezpečně a s přesnou opakovatelností.

Zvláštní příslušenství:

Upínací zařízení TROBIS-MINI č. 302384, montážní přípravek TRIBOS-MINI SVP č. 302386.