Extensão TRIBOS-Mini SVL cilíndrico, ⌀ de fixação D1: 2

N.º do artigo: 302383 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
⌀ de fixação D1 2 mm
⌀ exterior D 11 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Comprimento L 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Tipo de produto Extensão

Identificação e classificação

Número do artigo 302383 2
EAN/GTIN 2050002076860
Número do fabricante 215703
Fabricante/responsável SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrição

Versão:

Ao utilizar as extensões SVL da TRIBOS, podem ser utilizadas ferramentas de corte padrão em vez de ferramentas especiais dispendiosas. A extensão com uma precisão de concentricidade de < 0,003 mm e um contorno de interferência fino pode ser combinada com os mais diversos mandris de aperto. As extensões TRIBOS SVL já foram testadas para utilização na tecnologia médica, relojoeira e joalharia, bem como nas indústrias automóvel e eletrónica.

Vantagem:

  • Contorno de interferência otimizado – ideal para perfuração em pontos de baixa altitude, como na construção de dispositivos.
  • Ajuste do comprimento axial – ajuste do comprimento na faixa de 0,01 mm de precisão, com uma faixa de ajuste de 10 mm.
  • Para diâmetros mais pequenos de 0,3 mm – económico para maquinação delicada sem ferramentas especiais.
  • Utilização flexível – adequado para mandris de expansão hidráulica padrão e alojamentos para pinças de aperto ER.
  • Todos os tipos de haste disponíveis no mercado podem ser tensionados (HA, HB, HE).
  • Excelente amortecimento de vibrações – Evita microrroturas, melhora a superfície da peça, protege o fuso da máquina, aumenta a vida útil da ferramenta e, consequentemente, reduz os custos.
  • Altas velocidades possíveis – até 52 000 rpm.

Função:

Os dispositivos de aperto TRIBOS SVP tornam o diâmetro de fixação em forma de polígono da extensão redondo e a haste da ferramenta pode ser inserida facilmente. Quando a pressão sobre o diâmetro de aperto diminui, este volta à sua forma poligonal e fixa a haste da ferramenta inserida com segurança de processo e precisão de repetição.

Acessórios especiais:

Dispositivo de aperto TROBIS-Mini n.º 302384, dispositivo de montagem TRIBOS-Mini SVP n.º 302386.