{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01200110; ZYL00100115 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft; glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 12 mm; 1 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm; 1 mm | |
| Länge Schaft LS | 75,5 mm | |
| Schaftausführung | HA; HB; HE | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | TRIBOS-Mini-SVL | |
| Herstellerbezeichnung | TRIBOS-Mini-SVL Verlängerung | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Schaftdurchmesser = 12 mm | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 1 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 1 mm | |
| Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 | 1 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 11 mm | |
| Körperlänge werkzeugseitig L1 | 24 mm | |
| Drehzahl max. | 52 000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HSC | |
| Bauform | schlank | |
| Schwingungsdämpfung | ja | |
| inklusive Längeneinstellschraube | ja | |
| Verstellweg V | 10 mm | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 | 9 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Verlängerung | |
| L2 | 22,5 mm | |
| Länge gesamt L | 100 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 302383 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002076853 | |
| Herstellernummer | 215701 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |