Upínací šroub pro prodloužení 45 mm, Pro ⌀ trnu D1: 32mm

Artiklové číslo: 301107 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Jmenovitá délka L 80 mm
Pro průměr trnu D1 32 mm
Rozměr závitu d1 M16
Levý závit ne
Profil pohonu vnitřní šestihran
Provedení stopky Plný závit
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu M
Provrtané ne
Celková délka L2 80 mm
Třída pevnosti 12.9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301107 32
EAN / GTIN 4045197779359
Číslo výrobce 301107 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Č. 301105 prodloužení frézovací hlavy, krátké.