Kleštinový upínací trn ER, mini / úzký typ ADB, SK 40 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16

Artiklové číslo: 300650 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa SKG04001795; SZD01600295
Formulář záznamu S centrálním a mimostředným předáváním chladicího maziva
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40; 16
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce ER-Spannzangenfutter Mini / schlank
Rozhraní na straně stroje SK 40
Upínací průměr min. D1 0,5 mm
Upínací průměr max. D1 10 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 16
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 22 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Konstrukce Úzké
Včetně RFID nosiče dat ne
S čelními chladícími tryskami ano
Užitná délka LN 70 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 168,4 mm
Norma DIN 6499; ISO 7388-1
Tvar ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300650 16
EAN / GTIN 4045197287779
Číslo výrobce 300650 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upínací matice jemně vyvážená pro HSC. ER11 - s průchozím otvorem. Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Standardní s otvorem Balluffchip.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Včetně ER mini matice High-Speed č. 309650.

Zvláštní příslušenství:

Kleštiny ER č. 308881 − 309434, upínací klíč ER č. 309740.
Tažný čep (TČ) č. 308600 − 308806. Upínací klíč pro TČ č. 308820; 308830.