ER szorítópatronos befogó Mini / karcsú ADB alak 16

Cikkszám: 300650 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 16 mm
Befogási ⌀ D1 0,5-10 mm
Befogó SK 40 A = 100
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogási tartomány 0,5 mm - 10 mm
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 22 mm
Hasznos hossz LN 70 mm
Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz. 16
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300650 16
EAN / GTIN 4045197287779

Leírás

Kivitel:

Felfogó anya kiegyensúlyozva HSC-hez. ER11 furat felfúrva. Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • Alapkivitelben Balluffchip furattal.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

High-Speed ER mini anyával együtt, 309650 sz.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 308881309434 sz., ER szorítókulcs 309740 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz. AB szorítókulcs 308820; 308830 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek