{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 16 mm | |
Spännhylsa D1 | 0,5-10 mm | |
fäste | SK 40 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 22 mm | |
Effektiv längd LN | 70 mm | |
passande chucknyckel nr 309740 | 16 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 300650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197287779 |