Upínací trn typ AD, SK 40 velmi krátký, ⌀ upnutí D1: 16mm

Artiklové číslo: 300410 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 6359
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 16 mm
Upnutí SK 40 velmi krátký
Norma DIN 6359
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Délka vyložení rozměr A 35 mm
Vnější ⌀ D 48 mm
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300410 16
EAN / GTIN 4045197284341
Číslo výrobce 300410 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upevňovací šroub v drážce upínače.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Norma:

Podobné DIN 69871.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820; 308830, náhradní šroub č. 309901.