• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Číselníkový úchylkoměru, čelní kryt s okem, verze ISO, obrácená stupnice, 30 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 2952A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr krytu 57 mm
Celková délka 88,7 mm
Celková šířka 88,7 mm
Celková výška 38,5 mm
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 30 mm
Měřicí síla min. 0,4 N
Měřicí síla max. 2,5 N
Opakovatelnost 3 µm
Mez chyby 0,025 mm
Odchylka měření MPE 25 µm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Norma DIN 878
Vlastnost číselníkového úchylkoměru uloženo v drahokamových ložiskách
Dělení stupnice 0,01 mm
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2952A
EAN / GTIN 4946368842417
Číslo výrobce 2952A
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Pro montáž nejsou nutné žádné nástroje. Konstrukce bez průchozích otvorů a bezpečné uchycení mezi vnějším kroužkem a sklem a také použití O kroužku brání vniknutí kapalin.

Charakteristika:

  • A: 38,5
  • Staré číslo článku: 2952S
  • Š: 88,7
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digitální/analogové: Analogové
  • E: 20
  • Upínací stopka: 8 mm
  • F: 16,9
  • G: 43,3
  • Tlumený koncový bod: Ano
  • H: 52
  • H MPE (reverzní rozpětí): 5
  • I: 7,6
  • Rozsah měření: 30
  • Rozsah měření/otáčky: 1 mm
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: M 2,5 x 0,45 mm
  • Měřicí síla: 0,4-2,5
  • Měřicí síla: 0,4-2,5
  • Model s měřítkovým diskem: 100,0-0,0
  • MPE 1/10 otace: 7
  • MPE 1/2 otace: 11
  • MPE 1 otace: 12
  • MPE Rozsah měření: 25
  • R MPE (opakovaná přesnost): 3
  • Rozdělení stupnice: 0,01
  • Typ: DIN EN ISO
  • Obrácená stupnice: Ano
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně certifikátu výrobce