Czujnik zegarowy, pokrywa z uchem, wersj

Nr art.: 2952A
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
Średnica obudowy 57 mm
Długość całkowita 88,7 mm
Szerokość całkowita 88,7 mm
Wys. całkowita 38,5 mm
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 30 mm
Pomiar siły min. 0,4 N
Pomiar siły maks. 2,5 N
Powtarzalność 3 µm
Granica błędu 0,025 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 25 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma DIN 878
Właściwość czujnika zegarowego osadzone na kamieniach szlachetnych
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2952A
EAN / GTIN 4946368842417
Numer producenta 2952A
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to standardowy czujnik zegarowy metryczny, który oferuje następujące zalety: śrubę ustalającą oraz dźwigienkę skokową przestawną (opcjonalnie) można umieścić z lewej lub prawej strony. Do montażu nie są potrzebne żadne narzędzia. Konstrukcja bez otworów przelotowych oraz pewne połączenie pierścienia zewnętrznego ze szkłem, a także zastosowanie pierścienia uszczelniającego typu O-ring zapobiegają przedostawaniu się płynów.

Cecha szcz.:

  • A: 38,5
  • Poprzedni numer artykułu: 2952S
  • B: 88,7
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • E: 20
  • Trzpień chwytowy: 8 mm
  • F: 16,9
  • G: 43,3
  • Punkt końcowy z tłumieniem: Tak
  • H: 52
  • H MPE (przedział odwrócenia): 5
  • I: 7,6
  • Zakres pomiarowy: 30
  • Zakres pomiarowy/U: 1 mm
  • Wkładki pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, gwintowane: M 2,5 x 0,45 mm
  • nacisk pomiarowy: 0,4-2,5
  • nacisk pomiarowy: 0,4-2,5
  • Model z tarczą skalową: 100,0-0,0
  • MPE 1/10 obrotu: 7
  • MPE 1/2 obrotu: 11
  • MPE 1 obrót: 12
  • Zakres pomiarowy MPE: 25
  • R MPE (powtarzalność): 3
  • podziałka skali: 0,01
  • Typ: DIN ISO
  • Skala odwrócona: Tak
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

With certificate of inspection